Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305303623
Cod. Produttore
305303623
Cod. EAN
6931847179410

Informazioni di prodotto

Postazione esterna IP 2 pulsanti con telecamera 2MP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-KV8213-WME1 è un elegante posto esterno progettato specificamente per villa, ideale per l'installazione in ambienti residenziali. Questo dispositivo presenta una struttura modulare con due pulsanti di chiamata, offrendo una soluzione pratica per la gestione delle comunicazioni esterne. Dotato di una targa portanome, consente di personalizzare l'identificazione degli ospiti. La sua installazione a parete garantisce una facile integrazione con gli spazi esterni, mentre la qualità dei materiali utilizzati assicura durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Con un design moderno e funzionale, questo posto esterno rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità nella gestione della propria abitazione.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

91 mm

altezza

174 mm

profondità

29 mm

modo di funzionamento

Pulsante

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Network engineering

Con targa portanome

circuito apriporta integrato

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

91 mm

altezza piastra frontale

174 mm

grado di protezione (IP)

IP65

protezione antivandalo

con fotocamera

Wi-Fi

Funzionamento tramite app

Angolo di apertura telecamera

124 GRADO

Materiale frontale

Alluminio

Produttore

Posto esterno IP due pulsanti telecamera 2MP per villa installazione a parete resistente agli agenti atmosferici