Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305303190
Cod. Produttore
305303190
Cod. EAN
6931847154691

Informazioni di prodotto

Terminale esterno intercom touch 10" con doppia camera e Face Recognition

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La postazione esterna IP DS-KD9633-E6 rappresenta una soluzione avanzata per la gestione delle comunicazioni in ambienti esterni. Dotata di una struttura modulare, è progettata per garantire un'installazione semplice e flessibile. La presenza di una targa portanome consente una personalizzazione immediata, mentre la copertura fornisce protezione contro agenti atmosferici. Equipaggiata con un codice porta digitale, questa unità facilita l'accesso e il controllo delle comunicazioni. Inoltre, il circuito a induzione audio offre un'esperienza sonora di alta qualità, rendendo ogni interazione chiara e precisa. La sua robustezza e versatilità la rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un'ottima integrazione con sistemi di sicurezza e di gestione degli accessi.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

159,2 mm

altezza

271 mm

profondità

26,5 mm

modo di funzionamento

Display chiamata

con display

tecnica di installazione

Network engineering

circuito apriporta integrato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

159,2 mm

altezza piastra frontale

271 mm

grado di protezione (IP)

IP65

protezione antivandalo

con fotocamera

Angolo di apertura telecamera

88 GRADO

Con codice porta digitale

tensione di alimentazione DC

12 ... 12 V

Produttore

Postazione esterna IP DS-KD9633-E6 touch 10" doppia camera Face Recognition per controllo accessi residenziale e commerciale