Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351143
Cod. Produttore
351143
Cod. EAN
8005543449455

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FR PORTER 2 PULSANTI
  • Tipo: Frontale modulo fonico
  • Pulsanti: 2 su colonna doppia
  • Finitura: Allstreet
  • Serie: SFERA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
FR PORTER con doppia fila di 2 pulsanti, progettato per montaggio a incasso verticale. Questo dispositivo elettrico si distingue per la sua compattezza e praticità, ideale per installazioni in impianti civili e industriali. La struttura modulare con un modulo in orizzontale e uno in verticale garantisce flessibilità e facilità di integrazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Il design funzionale e la disposizione dei pulsanti facilitano l’uso quotidiano, rendendolo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione di sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allstreet

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti doppia fila incasso residenziale