› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Portello 1 modulo bianco per centralizzazione elettrica multibox

Cod. Rexel BTI16135P
Cod. Produttore 16135P
Cod. EAN 8012199182490

Informazioni principali

  • Descrizione: Portello 1 modulo
  • Finitura: Bianca
  • Applicazione: Chiusura centralizzazione
  • Supporto: Art. 16135
  • Serie: MULTIBOX
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Portello rettangolare in plastica di colore neutro, progettato per l'installazione in sistemi elettrici modulari. Questo componente garantisce una chiusura sicura e un aspetto pulito, ideale per proteggere e coprire moduli elettrici singoli in applicazioni residenziali e industriali. La sua forma rettangolare e il materiale plastico assicurano leggerezza e facilità di montaggio, mantenendo al contempo robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coppia di portelli per chiusura della centralizzazione realizzata con supporto art. 16135 in scatole multibox finitura bianca

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

MULTIBOX

Portello 1 modulo bianco per centralizzazione elettrica multibox