› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Portelli coppia Multibox Light TE per centralizzazione elettrica

Cod. Rexel BTI16135PTH
Cod. Produttore 16135PTH
Cod. EAN 8012199463117

Informazioni principali

  • Descrizione: coppia di portelli
  • Finitura: tech
  • Applicazione: chiusura centralizzazione
  • Supporto: art. 16135
  • Tipo scatole: multibox
  • Serie: MULTIBOX
  • Quantità consigliata: 5
  • Modello: LIGHT TE

Descrizione del prodotto

Coppia di portelli rettangolari realizzati in plastica di colore grigio, progettati per applicazioni elettriche. Questi componenti garantiscono protezione e funzionalità, offrendo una soluzione pratica e resistente per il contenimento e la sicurezza degli impianti. La forma rettangolare facilita l’installazione e l’integrazione con altre componenti, assicurando un aspetto ordinato e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coppia di portelli per chiusura della centralizzazione realizzata con supporto art. 16135 in scatole multibox finitura tech

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

MULTIBOX

Portelli coppia Multibox Light TE per centralizzazione elettrica