Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMW10M
Cod. Produttore
NSYMW10M
Cod. EAN
3606480183874

Informazioni di prodotto

Portella esterna 46x180 IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finestra in plastica con coperchio trasparente a cerniera per PanelSeT CRN/S3D. L 78 x P 180 mm. Accessorio di installazione multifunzione. Installazione su porta o pannello. Serratura a clip. Policarbonato, PVC (cloruro di polivinile). Protezione IP 55. 1 finestra in plastica, 1 dima di foratura inclusa.

larghezza

180 mm

altezza

78 mm

profondità

40 mm

a cerniera

Materiale della finestra

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Portella esterna 46x180 mm IP55 finestra plastica trasparente con serratura clip per pannelli e porte