› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porte cieca vano cavi interno altezza 2000mm larghezza 400mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDCB2040
Cod. Produttore PDCB2040
Cod. EAN 8015646787873

Informazioni principali

  • Altezza vano cavi: 2000 mm
  • Larghezza vano cavi: 400 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: acciaio zincato
  • Sistema di blocco: compatibile System Pro E Power
  • Uso: vano cavi interno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind door i cable cont.h=2000mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

368,3 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2010,3 mm

profondità

12 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porte cieca vano cavi interno altezza 2000mm larghezza 400mm per impianti elettrici