› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porte cieca vano cavi interno altezza 1800mm larghezza 400mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDCB1840
Cod. Produttore PDCB1840
Cod. EAN 8015646787859

Informazioni principali

  • Altezza vano cavi: 1800 mm
  • Larghezza vano cavi: 400 mm
  • Tipologia: Porta cieca vano cavi
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: Modular boards
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Materiale: Acciaio con piombo ammesso
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind door i cable cont.h=1800mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

368,3 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1810,3 mm

profondità

12 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porte cieca vano cavi interno altezza 1800mm larghezza 400mm per armadi elettrici