Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAR1SC02
Cod. Produttore
AR1SC02
Cod. EAN
3389110569056

Informazioni di prodotto

  • Portasigle da aggancio
  • Sezione cavi 1-1,5 mm²
  • Vendita quantità 100 pezzi
  • Peso netto 0,1 kg
  • Confezione 2: peso 12 g
  • Confezione 3: peso 795 g
  • Garanzia 18 mesi
  • Serie Linergy TR Cable ends

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta di identificazione a clip Linergy TR per cavi da 1 a 1,5 mm². per il montaggio rapido di 7 marker AR1M

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Forcella per marcatura

agganciabile a scatto

Accessorio

Serie

Linergy TR Cable ends