Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC12540
Cod. Produttore
12540
Cod. EAN
8000126125405

Informazioni di prodotto

Il prodotto LC12540 offre soluzioni efficienti per il cablaggio elettrico, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’interasse standard di 174,5 mm
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili per una maggiore efficienza energetica
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie a componenti robusti

Documentazione tecnica

TERM. HOLD.-FIXING INTER. 174.5MM, 184MM

Serie

IP40_Consumer_Unit_Accessories____Unibox_Series

Produttore

ABB

PORTAMORSETTO-INTERASSE 174.5MM, 18