Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02174
Cod. Produttore
02174
Cod. EAN
8007352037748

Informazioni di prodotto

Portalampada E27 ø43mm porcellana bianco

Documentazione tecnica

Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 43 mm, bianco. Fori di fissaggio ø 4 mm interasse 18 mm

esecuzione

portalampada edison

materiale

porcellana

colore

Bianco

portalampada

E27

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

Produttore

Portalmpd E27 ø¸43mm porcellana bianco

€ 2,15 x 1 pz.
(pz.)