Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4373H
Cod. Produttore
L4373H
Cod. EAN
8012199725314

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Portalampada segnalazione
  • Doppia segnalazione: ottica
  • Funzioni: Non disturbare, riordinare
  • LED compatibili: LN4742V12T (12V)
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Alimentazione: 12 V
  • Utilizzo: Fuori porta
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento base incassato con piastra di copertura centrale, dotato di portalampada per segnalazione luminosa. Il dispositivo integra una lampada inclusa e presenta simboli fissi per indicazioni visive chiare. Ideale per applicazioni elettriche in ambienti interni, garantisce funzionalità affidabile e un design compatto, adatto a installazioni che richiedono un sistema di segnalazione luminoso efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Portalampada di segnalazione fuori porta, con doppia segnalazione ottica: non disturbare e riordinare camera - utilizzare 2 led art. LN4742V12T (12V)

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,004 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Portalampada segnalazione doppia ottica per camere