› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Portafusibili C10-SLS 32A 1P+N 10x38 Distribuzione industriale

Cod. Rexel KM112221
Cod. Produttore 112221
Cod. EAN 4015081117796

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo: Sezionatore con fusibili
  • Numero poli: 1p+N
  • Portafusibili: 10,3x38 mm
  • Dimensioni fusibili: 10x38
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Portafusibile C10-SLS/32/1N progettato per fusibili formato 10,3x38, con configurazione a 1 polo più neutro. Questo componente elettrico è ideale per l'installazione in impianti che richiedono un sistema di protezione affidabile e sicuro, garantendo la corretta gestione dei circuiti con due poli. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza, rendendolo adatto all'uso in diverse applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Sezionatore con fusibili, 32A, 1p+N, 10x38

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Formato C1-C3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,3 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

400 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Portafusibili C10-SLS 32A 1P+N 10x38 Distribuzione industriale