›

Portafusibile volante per fusibile 5x20

Cod. Rexel OMV1071
Cod. Produttore V1071

Informazioni principali

  • Tipo: Portafusibile volante
  • Dimensioni fusibile: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 250V
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Installazione: Facile e intuitiva
  • Serie: OMV1071

Descrizione del prodotto

Il portafusibile OMV1071 è progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 10A e una tensione di 250V, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il portafusibile offre una resistenza duratura e una performance ottimale in ambienti di lavoro impegnativi. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua funzionalità intuitiva consente un facile accesso per la sostituzione dei fusibili. Questo portafusibile è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza del tuo impianto elettrico, rendendolo una scelta preferenziale per professionisti del settore elettrico e per applicazioni domestiche. Descrizione del produttore: Il portafusibile OMV1071 è progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 10A e una tensione di 250V, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il portafusibile offre una resistenza duratura e una performance ottimale in ambienti di lavoro impegnativi. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua funzionalità intuitiva consente un facile accesso per la sostituzione dei fusibili. Questo portafusibile è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza del tuo impianto elettrico, rendendolo una scelta preferenziale per professionisti del settore elettrico e per applicazioni domestiche.
Portafusibile volante per fusibile 5x20
€ 1,98 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.