Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLLU501
Cod. Produttore
LU501
Cod. EAN
3250614123887

Informazioni di prodotto

PORTAFUSIBILE UL 10.3X38 1P 1M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile Sezionabile L38 Ul 30 A 10.3X38 Mm 1 Polo 1 M. Din

tensione nominale

690 V

profondità di incasso

77 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

LU

Produttore

PORTAFUSIBILE UL 10.3X38 1P 1M