Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDFCC1V
Cod. Produttore
DFCC1V
Cod. EAN
3389118321700

Informazioni di prodotto

Portafusibile TeSys DF classe CC 30A 1P con LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/600 V, per il mercato nordamericano. Da utilizzare con fusibili di classe CC fino a 30A e corrente di cortocircuito fino a 200 kA a 600 V. Fornisce indicazione di fusibili bruciati tramite LED. Compatto (17,5 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (riconosciuto da UL, CSA).

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

56,5 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

Altro

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Portafusibile TeSys DF classe CC 30A 1P con LED