Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF83V
Cod. Produttore
DF83V
Cod. EAN
3389119407182

Informazioni di prodotto

Portafusibile TeSys DF 25A - fusibile 8,5x31,5 3P con LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 25 A/500 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 8,5x31,5 mm fino a 25A e ha corrente di cortocircuito fino a 20 kA a 400 V. Fornisce un'indicazione di fusibile bruciato tramite LED. Compatto (52,5 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (8,5 x 31,5 mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 4 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EAC, Marine).

tensione nominale

500 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

56,5 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

8,5x31,5 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Portafusibile TeSys DF 25A - fusibile 8,5x31,5 3P con LED