Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF14AM2
Cod. Produttore
DF14AM2
Cod. EAN
3389119407557

Informazioni di prodotto

Portafusibile TeSys - contatto di segnalazione - 2 NC 5 A - istantaneo per DF14

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile TeSys - contatto di segnalazione - 2 NC 5 A - istantaneo per DF14

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

numero di commutatori di segnale

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Portafusibile TeSys - contatto di segnalazione - 2 NC 5 A - istantaneo per DF14