Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale permanente Iu
200 A
numero di poli
3
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
50 kA
grado di protezione (IP), lato frontale
IP30
adatto per fusibili
HPC1
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Serracavo
Tipologia di azionamento
Altro
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di sicurezza
adatto per installazione con sbarra collettrice
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
690 V
posizione dell'elemento di azionamento
Davanti
Dotato di connettori
Serie
XLP1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te