Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL101890R0012
Cod. Produttore
101890R0012
Cod. EAN
7025840013433

Informazioni di prodotto

XLP00-EFM-6BC Fuse Switch Disconnector

Documentazione tecnica

Portafusibile sezionatore NH00 a 3 poli, modello XLP00-EFM-6BC, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile dei circuiti elettrici. Ideale per l'installazione in impianti elettrici industriali e civili, offre una protezione efficiente contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti, è compatibile con fusibili NH00 standard, facilitando la manutenzione e la sostituzione. La configurazione a tre poli permette un controllo completo delle fasi, migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: XLP00,3-pole,160A, incl. Electronic Fuse Monitoring and 6 Bridge Clamps

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

XLP00

Produttore

ABB

Portafusibile sezionatore NH00 3 poli 160A con monitoraggio elettronico fusibili per impianti industriali e civili