Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF313N
Cod. Produttore
F313N
Cod. EAN
8012199139203

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero poli: 3P+N
  • Tipo fusibili: T (8,5x31,5 mm)
  • Potere d'interruzione: 20 kA
  • Dimensioni: 4 moduli
  • Grado protezione: IP 2X
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile modulare progettato per la protezione e l'isolamento dei circuiti elettrici industriali con fusibili a cartuccia cilindrica. Adatto per montaggio su guida DIN simmetrica 35x7.5 o 35x15 secondo la norma EN 60715, garantisce un fissaggio sicuro tramite viti Ø3 e morsetti ingabbiati con viti Pozidriv miste e imperdibili. È disponibile in configurazioni da 1 a 3 poli con o senza neutro, con dimensioni compatte e materiali resistenti come il polietilene rinforzato grigio RAL 7035, che assicura elevata robustezza meccanica e resistenza al calore (fili incandescente 960°C). I contatti sono in rame placcato argento per una migliore conducibilità. Il portafusibile supporta fusibili industriali di dimensione 8.5x31.5 mm e 10x38 mm, con potere d’interruzione fino a 20 kA a 400 V e 100 kA a 500 V, e una potenza massima dissipata per polo di 0,3 W (1 polo) e 0,8 W (1 polo + neutro) per la versione 8.5x31.5 mm. È conforme agli standard IEC 60269 e IEC 60947.3, con grado di protezione IP20 e classe II di isolamento. La struttura è progettata per un posizionamento verticale o laterale, con possibilità di declassamento in condizioni ambientali difficili (oltre 35°C). Accessori opzionali includono indicatori di spegnimento, moduli di separazione, contenitori fusibile e kit di giunzione rinforzati. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Portafusibile sezionatore 3P+N - 20A - 400V - fusibili tipo T (8,5x31,5 mm) - 4 moduli

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

Altro

Serie

BTDIN

Produttore

Portafusibile sezionatore 3P+N 20A 400V fusibili tipo T impianti elettrici