› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Portafusibile sezionatore 2 poli 10x38 con LED automazione industriale

Cod. Rexel KM263885
Cod. Produttore 263885
Cod. EAN 4015082638856

Informazioni principali

  • Descrizione: Z-SHL/2 PORTAFUSIBILE
  • Tipo: Sezionatore con fusibili
  • Numero poli: 2p
  • Dimensioni fusibili: 10x38 mm
  • LED: Presente
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 6

Descrizione del prodotto

Portafusibile sezionatore a 2 poli con LED integrato per il monitoraggio dello stato del fusibile. Progettato per l'impiego con fusibili formato C1-C3, garantisce sicurezza e affidabilità nell'interruzione del circuito elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo visivo immediato dello stato del fusibile, facilita la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e protezione ottimale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sezionatore con fusibili; 2p; 10x38

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Formato C1-C3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

400 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Portafusibile sezionatore 2 poli 10x38 con LED automazione industriale