Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF311N
Cod. Produttore
F311N
Cod. EAN
8012199163345

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potere d’interruzione: 20 kA
  • Tipo di fusibili: T (8,5x31,5 mm)
  • Modulo: 1 modulo
  • Indice di protezione: IP 2X
  • Temperatura funzionamento: -5°C a +40°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile modulare unipolare progettato per la protezione e l'isolamento dei circuiti elettrici industriali. Adatto per fusibili a cartuccia cilindrica di dimensioni 8.5x31.5 mm e 10x38 mm, con potere d’interruzione fino a 20 kA a 400 V. Realizzato con involucro in polietilene rinforzato di colore grigio RAL 7035, garantisce resistenza meccanica e termica con un indice di protezione IP20. Il dispositivo è dotato di morsetti ingabbiati con viti Pozidrive miste e imperdibili, per un collegamento sicuro e affidabile di conduttori flessibili e rigidi fino a 25 mm². Il fissaggio avviene su guida DIN 35 mm secondo la norma EN 60715, con alimentazione dall’alto e dal basso. È bloccabile e conforme alle norme IEC 60269 e IEC 60947.3, ideale per installazioni industriali che richiedono sicurezza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Portafusibile sezionatore 1P+N - 20A - 400V - fusibili tipo T (8,5x31,5 mm) - 1 modulo

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

Altro

Serie

BTDIN

Produttore

Portafusibile sezionatore 1P+N 20A 400V per impianti elettrici