› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Portafusibile sezionatore 1P 20A 8,5x31,5 industriale

Cod. Rexel KM263891
Cod. Produttore 263891
Cod. EAN 4015082638917

Informazioni principali

  • Portafusibile: 1 polo
  • Corrente nominale: 20 A
  • Dimensioni fusibili: 8,5x31,5 mm
  • Tipo: Sezionatore con fusibili
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Portafusibile compatto per fusibili di formato 8,5x31 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un singolo polo. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell'interruzione del circuito, offre una soluzione robusta e funzionale per il montaggio e la sostituzione dei fusibili. La struttura è pensata per facilitare l'installazione e la manutenzione, assicurando una protezione efficace dei componenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sezionatore con fusibili; 1p; 20A; 8,5x31,5

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

1

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Formato C1-C3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

230 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Portafusibile sezionatore 1P 20A 8,5x31,5 industriale