Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96314
Cod. Produttore
GW96314
Cod. EAN
8011564775541

Informazioni di prodotto

PORTAFUS.SEZ.3P+N 22X58 690V AC 100A
Descrizione del produttore: Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

per dimensione del fusibile

22×58 mm

numero di poli

4

conduttore neutro a connessione

Serie

ACCESSORI MODULARI,POWER

tensione nominale

690

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

8

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PORTAFUSIBILE SEZIONABILE - 3P+N 22X58 690V 100A - 8 MODULI