Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96313
Cod. Produttore
GW96313
Cod. EAN
8011564113824

Informazioni di prodotto

PORTAFUS.SEZ.3P+N 14X51 690V AC 50A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

per dimensione del fusibile

14×51 mm

numero di poli

4

conduttore neutro a connessione

Serie

ACCESSORI MODULARI,POWER

tensione nominale

690

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

6

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Portafusibili sezionatore 3 poli + neutro 14x51 690V AC 50A serie 90 AM accessori modulari impianti elettrici

€ 51,88 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info