Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96227
Cod. Produttore
GW96227
Cod. EAN
8011564775534

Informazioni di prodotto

PORTAFUS.SEZ.2P 10,3X38 1000V DC 20A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

2

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tensione nominale

1000

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Portafusibile sezionatore 2 poli 10,3x38 mm 1000V DC 20A per impianti elettrici