Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96218
Cod. Produttore
GW96218
Cod. EAN
8011564775503

Informazioni di prodotto

PORTAFUS. SEZ.1P+N 22X58 690V 100A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

per dimensione del fusibile

22×58 mm

numero di poli

2

conduttore neutro a connessione

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tensione nominale

690

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

4

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PORTAFUSIBILE SEZIONABILE - 1P+N 22X58 690V 100A - 4 MODULI