Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96206
Cod. Produttore
GW96206
Cod. EAN
8011564113701

Informazioni di prodotto

PORTAFUS.SEZ.1P 8,5X31,5 400V AC 20A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

per dimensione del fusibile

8,5x31,5 mm

numero di poli

1

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tensione nominale

400

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PORTAFUSIBILE SEZIONABILE - 1P 8,5X31,5 400V 20A - 1 MODULO