Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96207
Cod. Produttore
GW96207
Cod. EAN
8011564113718

Informazioni di prodotto

PORTAFUS.SEZ.1P 14X51 690V AC 50A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

per dimensione del fusibile

14×51 mm

numero di poli

1

tensione nominale

690

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1.5

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

PORTAFUSIBILE SEZIONABILE - 1P 14X51 690V 50A - 1,5 MODULI