Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRASF520B
Cod. Produttore
NSYTRASF520B
Cod. EAN
3606480534508

Informazioni di prodotto

Portafusibile per fusibile 5x20mm 12-30V LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto componente per morsettiere Linergy TR È compatibile con le morsettiere a vite TRV, a molla TRR e a innesto TRP. Portacomponenti per morsetti di scollegamento da 4 mm² solo per morsetti di scollegamento individuali da 2,5 mm² con LED da 11-30 V Supporto per componenti in poliammide (PA 6.6) e colore nero Venduto in confezioni da 10 unità.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Portafusibile per fusibile 5x20mm 12-30V LED