Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLL502PV
Cod. Produttore
L502PV
Cod. EAN
3250614124822

Informazioni di prodotto

Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 2P 1000 V DC 2 moduli Din

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare 2 poli per la protezione di impianti fotovoltaici fino a 32 A e 1000 V DC. Compatibile con fusibili cilindrici da 10,3×38 mm, presenta un ingombro di 2 moduli DIN. Progettato per applicazioni in corrente continua, garantisce sicurezza e affidabilità con grado di protezione IP20 e potenza dissipata pari a 1,10 W. Ideale per l’integrazione nei quadri di distribuzione fotovoltaici.

profondità

77 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

35 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

30 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

resistenza a corrente di breve durata Icw

690 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

75 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 1000 V

Serie

L5