Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204743
Cod. Produttore
M204743
Cod. EAN
8012542047438

Informazioni di prodotto

E 93HN/32 Fuse holder

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Portafusibile E 93HN/32 E 90 con configurazione 3 poli più neutro, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per l'installazione in impianti elettrici industriali e civili, assicura sicurezza e facilità di manutenzione. La struttura robusta e i materiali di qualità elevata permettono una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche, contribuendo alla continuità del servizio e alla protezione dei componenti collegati. Descrizione del produttore: E 93HN/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

3

tensione nominale

690

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Serie

E 90

Produttore

ABB

Portafusibile E 93HN/32 3 poli + neutro protezione sovraccarico impianti elettrici industriali e civili

€ 23,89 x 1 pz.
(pz.)