Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM200913
Cod. Produttore
M200913
Cod. EAN
8012542009139

Informazioni di prodotto

E 91HN/32 PORTAFUSIBILE E 90 1P+N, 32A

Documentazione tecnica

Portafusibile E 90 1P+N modello E 91HN/32, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fusibile singolo con neutro, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti. La struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi ambienti elettrici, offrendo un'efficace interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Descrizione del produttore: E 91HN/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

1

tensione nominale

690

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

1

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

Portafusibile E 90 1P+N 32A protezione sovraccarico cortocircuito impianti elettrici

€ 10,82 x 1 pz.
(pz.)