Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14491
Cod. Produttore
GW14491
Cod. EAN
8011564267824

Informazioni di prodotto

Il portafusibile Titanio garantisce efficienza e praticità sia per l'installatore che per l'utente finale.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’aggancio frontale rapido
  • Montaggio e sgancio dei componenti senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con protezione sicura a 16A 250V AC
  • Estetica moderna con finitura titanio verniciato lucido
  • Affidabilità e durata nel tempo
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

per dimensione del fusibile

6,35×32 mm

numero di poli

1

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

tipo di montaggio

montaggio frontale

dimensioni del fusibile per correnti deboli

6,3×32 mm

tipo di corrente

AC

corrente di dimensionamento

16

tensione di dimensionamento

250

Produttore

PORTAFUSIBILE - 250V ac 16A - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART