Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12491
Cod. Produttore
GW12491
Cod. EAN
8011564268234

Informazioni di prodotto

Il portafusibile Chorus garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e spazi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Aggancio frontale per montaggio e sgancio facilitati senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che consente combinazioni personalizzate e rapide
  • Compatibilità con tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare lo spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura nero satinato elegante e resistente
  • Funzionalità affidabile a 16A 250V AC
  • Soluzione compatta e versatile per ogni esigenza elettrica
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

per dimensione del fusibile

6,35×32 mm

numero di poli

1

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

tipo di montaggio

montaggio frontale

dimensioni del fusibile per correnti deboli

6,3×32 mm

tipo di corrente

AC

corrente di dimensionamento

16

tensione di dimensionamento

250

Produttore

PORTAFUSIBILE - 250V ac 16A - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART