› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Portafusibile 3 poli 100A 22x58 mm automazione industriale

Cod. Rexel KM192370
Cod. Produttore 192370
Cod. EAN 4015081929214

Informazioni principali

  • Portafusibile 22x58 mm
  • Corrente nominale 100 A
  • Numero poli 3p
  • Tipo fusibile sezionatore
  • Serie None

Descrizione del prodotto

Portafusibile 22x58 con 3 poli, progettato per un carico massimo di 100A. Ideale come interruttore di sicurezza, garantisce protezione affidabile per impianti elettrici. Compatibile con fusibili standard da 22x58 mm, assicura un collegamento sicuro e duraturo. Realizzato per applicazioni che richiedono elevata qualità e sicurezza nel settore elettrico. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Fusibile sezionatore, 100 A, 3p, dim. 22x58

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

22×58 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore di sicurezza

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,6 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Portafusibile 3 poli 100A 22x58 mm automazione industriale