Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14416.SL
Cod. Produttore
14416.SL
Cod. EAN
8007352310919

Informazioni di prodotto

Portafusibile 1P 16A 250V Silver

Documentazione tecnica

Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm, Silver. Fornito senza fusibile

numero di poli

1

per dimensione del fusibile

6,35×32 mm

Produttore

Portafusibile 1P 16A 250V Silver Plana