› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Portafusibile 14x51 50A 2 poli automazione industriale

Cod. Rexel KM192376
Cod. Produttore 192376
Cod. EAN 4015081929276

Informazioni principali

  • Descrizione: PORTAFUSIBILE 14X51
  • Corrente nominale: 50A
  • Numero poli: 2
  • Tensione operativa: 690 VAC
  • Classe fusibile: gG (gL), aM
  • Funzione flash: Indicazione fusibile bruciato
  • Montaggio: Doppio conduttore
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Portafusibile per fusibili da 14x51 mm con capacità di corrente fino a 50A e 2 poli. Progettato come interruttore di sicurezza, garantisce protezione affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato per offrire una connessione sicura e duratura, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e sicuro del circuito elettrico. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, assicurando un funzionamento stabile e conforme agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: The flash function indicates the blowing of fuse link. rated operating voltage 690 VAC, suitable for cylindrical fuse links with utilization class gG (gL), aM, can be sealed, double conductor run possible on both sides

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

14×51 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore di sicurezza

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,6 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Portafusibile 14x51 50A 2 poli automazione industriale