Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLLR604
Cod. Produttore
LR604
Cod. EAN
3250614186042

Informazioni di prodotto

Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare 3P+N non accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 125  A, compatibile con fusibili cilindrici 14×51 mm. Occupa 6 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 20,60  W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

107 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

LR