Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBZ32C0
Cod. Produttore
ZBZ32C0
Cod. EAN
3606489871857

Informazioni di prodotto

Portaetichetta 30 x 40 mm senza etichetta 8 x 27 mm colore grigio (prezzo per 1000 pz) - [prezzo per 1000 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

larghezza

30 mm

forma

rettangolare

colore

nero

diametro del foro

22.5 mm

altezza

40 mm

Serie

Harmony XB4

Produttore

Portaetichetta 30 x 40 mm senza etichetta 8 x 27 mm colore grigio (prezzo per 1000 pz) -