Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6YD21
Cod. Produttore
ZB6YD21
Cod. EAN
3389110948981

Informazioni di prodotto

Portaetichetta 24 X 28 mm, con etichetta 8x21mm senza marcatura, per Harmony XB6 Ø 16 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB6YD21 è un porta etichetta 24 x 48 mm per etichetta 8 x 21 mm. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

colore

Nero

larghezza

24 mm

altezza

48 mm

forma

Rettangolare

diametro del foro

16,2 mm

Serie

Harmony XB6

Produttore

Portaetichetta 24 X 28 mm, con etichetta 8x21mm senza marcatura, per Harmony XB6 Ø 16 mm