Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
CX1013054
Cod. Produttore
1013054
Cod. EAN
4017918013479

Informazioni di prodotto

Portacartellini per conduttori

Documentazione tecnica

Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 6 ... 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

materiale

plastica

larghezza

7.5 mm

altezza

15 mm

Produttore

Portacartellini per conduttori PATG 4/15

€ 0,0269 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.