› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Portabarre scaletta fondo/testata 4 barre 630A vano barre interno

Cod. Rexel BTITI400SF
Cod. Produttore TI400SF
Cod. EAN 8005543508435

Informazioni principali

  • Portabarre a scaletta
  • Corrente: 400A
  • Numero barre: 4
  • Installazione: vano barre interno
  • Dimensioni vano: 201mm
  • Serie: TIFAST
  • Compatibilità: MAS800 e MAS4000
  • Tipo: Isolatore fondo/testata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il kit di fissaggio BTITI400SF è un accessorio realizzato in plastica di colore grigio, progettato per l'installazione e l'isolamento di componenti elettrici fino a 400A. Questo prodotto è parte della famiglia TIFAST ed è caratterizzato da una struttura robusta e funzionale che consente un montaggio sicuro e stabile su supporti elettrici. La sua configurazione è studiata per garantire un fissaggio preciso e affidabile, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. La plastica utilizzata assicura resistenza e isolamento, rendendo il kit adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'elettricità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Portabarre a scaletta di fondo/testata per 4 barre fino a 630A da installare in vano barre interno 201mm per MAS800 e MAS4000

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di fissaggio

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Portabarre scaletta fondo/testata 4 barre 630A vano barre interno