› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Portabarre intermedio 4 barre per quadro MAS400 600mm

Cod. Rexel BTITI400I1FA
Cod. Produttore TI400I1FA
Cod. EAN 8005543508305

Informazioni principali

  • Descrizione: TIFAST - ISOLATORE FA INTERMEDIO L
  • Portabarre per 4 barre
  • Installazione su fondo attivo
  • Larghezza 600mm
  • Serie: TIFAST
  • Quantità consigliata: 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sistema di distribuzione verticale in alluminio progettato per correnti fino a 400 A, ideale per armadi XL3. Realizzato in plastica di colore grigio, questo isolatore intermedio a forma di L fa parte di un kit di fissaggio che garantisce un’installazione sicura e affidabile. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo, ottimizzando la distribuzione elettrica in ambienti civili e industriali. Progettato per un utilizzo permanente, non richiede manutenzione né consumabili, offrendo una soluzione efficiente e sostenibile per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Portabarre intermedio per 4 barre da installare su FONDOATTIVO in MAS400 larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di fissaggio

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Portabarre intermedio 4 barre per quadro MAS400 600mm