› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Portabarre fondo/testata 4 barre 630A per MAS800/MAS4000

Cod. Rexel BTITI400LF2
Cod. Produttore TI400LF2
Cod. EAN 8005543508350

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Portabarre per 4 barre
  • Larghezza 850mm
  • Installazione in MAS800 e MAS4000
  • Serie: TIFAST
  • Tipo: Isolatore lineare
  • Applicazione: Fondo/testata
  • Portata massima: 630A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Isolatore lineare fondo da 400A in plastica di colore grigio, progettato come kit di fissaggio per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce un'installazione sicura e stabile, facilitando il montaggio e l'isolamento nei quadri elettrici. La sua struttura robusta e il materiale plastico assicurano resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni di isolamento e affidabilità nell'ambiente elettrico. Ideale per l'uso con sistemi che richiedono una corrente nominale fino a 400A. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Portabarre di fondo/testata per 4 barre fino a 630A da installare in MAS800 e MAS4000 larghezza 850mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di fissaggio

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

900 mm

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Portabarre fondo/testata 4 barre 630A per MAS800/MAS4000