› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Portabarre C alluminio 630-1600A passo 75mm installazione elettrica

Cod. Rexel BTI91886SLAL
Cod. Produttore 91886SLAL
Cod. EAN 8012199918235

Informazioni principali

  • Tipo: Portabarre
  • Materiale: Alluminio
  • Corrente: 630-1600A
  • Passo: 75mm
  • Configurazione: Barre a C
  • Montaggio: In linea
  • Serie: TIFAST
  • Uso: Supporto lineare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto lineare per barre in alluminio, progettato per il fissaggio e il supporto di barre conduttrici in quadri elettrici. Realizzato in plastica di colore nero, garantisce isolamento e resistenza meccanica. Questo kit di fissaggio assicura un montaggio semplice e stabile, con viti M6 e M8 per un serraggio ottimale. Adatto per correnti nominali fino a 1600A e con protezione IP30, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e duraturo delle barre conduttrici. La struttura modulare permette un'agevole integrazione in sistemi di distribuzione elettrica, offrendo robustezza e sicurezza nell'installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Portabarre per barre a C in alluminio da 630-1600A in linea - passo 75mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Kit di fissaggio

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Portabarre C alluminio 630-1600A passo 75mm installazione elettrica