› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Portabarre a scaletta intermedio 4 barre 630A vano barre interno

Cod. Rexel BTITI400SI
Cod. Produttore TI400SI
Cod. EAN 8005543508404

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Portabarre a scaletta
  • Compatibile con vano barre 201mm
  • Per 4 barre fino a 630A
  • Installazione in vano barre interno
  • Serie: TIFAST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Isolatore di fissaggio per barre portastrisce con portata fino a 400A, realizzato in plastica di colore grigio. Questo kit di fissaggio è progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile delle barre all'interno di quadri elettrici, offrendo isolamento efficace e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni elettriche industriali, assicura facilità di installazione e compatibilità con sistemi di distribuzione modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Portabarre a scaletta intermedio per 4 barre fino a 630A da installare in vano barre interno 201mm per MAS800 e MAS4000

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di fissaggio

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

475 mm

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Portabarre a scaletta intermedio 4 barre 630A vano barre interno