› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Portabarre a C alluminio 630-1600A passo 75mm installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI91886SSAL
Cod. Produttore 91886SSAL
Cod. EAN 8012199918259

Informazioni principali

  • Portabarre per barre a C
  • Materiale: alluminio
  • Corrente: 630-1600A
  • Passo: 75mm
  • Serie: TIFAST
  • Tipo: supporto a scaletta
  • Compatibilità: barre a C
  • Uso: applicazioni industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il supporto BTI91886SSAL è un kit di fissaggio progettato per scale a barre in alluminio, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato in plastica resistente di colore nero, garantisce un montaggio sicuro e stabile delle barre conduttrici. Questo componente è parte della gamma TIFAST e si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, offrendo una soluzione affidabile per il fissaggio e il supporto delle barre in impianti elettrici. La struttura modulare consente un adattamento flessibile nelle configurazioni di quadro elettrico, ottimizzando l'organizzazione e la sicurezza dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Portabarre per barre a C in alluminio da 630-1600A a scaletta - passo 75mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Kit di fissaggio

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Portabarre a C alluminio 630-1600A passo 75mm installazioni elettriche