› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro trasparente 850x1000mm per quadri elettrici parete

Cod. Rexel BTI92850V
Cod. Produttore 92850V
Cod. EAN 8012199737928

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1000 mm
  • Tipo: Porta in vetro
  • Applicazione: Quadri da parete
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto realizzata in acciaio laccato con finitura di alta qualità, progettata per offrire robustezza e durata nel tempo. Dotata di vetro trasparente per una visione chiara e immediata dell’interno, consente un facile controllo e monitoraggio senza necessità di apertura. Le dimensioni di 850x1000 mm la rendono adatta a molteplici applicazioni nell’ambito dell’installazione elettrica, garantendo sicurezza e funzionalità. Ideale per ambienti industriali e civili dove è richiesta una protezione efficace degli impianti con un accesso visivo pratico e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per quadri da parete MDX800 850x1000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

975 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro trasparente 850x1000mm per quadri elettrici parete
€ 702,02 x 1 pz.